配線コード 矢崎のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
88件の「配線コード 矢崎」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「矢崎総業 電線」、「avss 電線」、「配線コード 1.25」などの商品も取り扱っております。
自動車用低圧電線 矢崎総業ランキング1位
1巻(100m)ほか
5,398税込5,938
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業ランキング2位
1巻ほか
3,698税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)


自動車用圧縮導体薄肉低圧電線 矢崎総業ランキング4位
撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
5,598税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

自動車用塩化ビニルシース付き低圧電線 矢崎総業ランキング5位
線芯AVに透明または黒色シースを施したもので、耐磨耗性に優れています
長さ(m)100芯径(mm)0.32耐熱温度(℃)80(連続)
1巻
8,498税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70
1巻(100m)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線です。
1巻(100m)ほか
7,798税込8,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(100m)ほか
5,590税込6,149
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(81種類の商品があります)

AVS電線は自動車内の限られたスペースに敷設する為に薄肉タイプの被覆となっています。
用途自動車電装部品の接続に。長さ(m)100許容電流(A)21芯数16RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)1.25
1巻(100m)
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1巻(30m)
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

BRIDGE[自動車用品]ダブルコード
電力電装品に適した自動車用配線コード
長さ(m)200定格温度(℃)80(連続耐熱温度)材質導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
16,980税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)1000(20℃)定格温度(℃)60定格電圧(V)300以下適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(3.5m)ほか
2,998税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(53種類の商品があります)

自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)5電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70
1巻(5m)
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,998税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(192種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
1巻(6m)ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠
用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護長さ(m)100
1巻ほか
6,898税込7,588
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。
長さ(m)100芯径(mm)0.18
1巻(100m)
9,998税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)